• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 17N150NX080RS IC1008 5-schneidige Wendeschneidplatten für hochpräzise Einstech- und Abstechanwendungen, sowie Schulterbearbeitungen

Artikel-Nr.: 3441929
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3441929
EAN / GTIN 7291075583489
Herstellernummer 3441929
L-Nummer L23910 106833

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.08 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm, Schneidbreite (CW) 1.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.08 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 4 mm
  • Schneidbreite (CW): 1.5 mm
  • Cutting Width Tolerance (+/-) (CWTOL): 0.02 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)): 0.07 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)): 0.02 mm/rev

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb