• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

PENTA 17N150NX080RS IC1008 5-břitové vyměnitelné destičky pro vysoce přesné zapichování a upichování, jakož i obrábění ramen

Artiklové číslo: 3441929
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3441929
EAN / GTIN 7291075583489
Číslo výrobce 3441929
L-číslo L23910 106833

Popis

Popis:

Odřezávání Řezné nástroje, poloměr rohu (RE) 0,08 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,08 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 4 mm
  • Šířka řezu (CW): 1,5 mm
  • Tolerance šířky řezu (+/-) (CWTOL): 0,02 mm
  • Max. posuv při drážkování (fg(max)): 0,07 mm/ot
  • Min. posuv při zapichování (fg(min)): 0,02 mm/ot