T490 FM D025-06-SP15-05 Freză frontală de 90° cu o plăcuță de tăiere montată tangențial cu 4 muchii așchietoare elicoidale de 4,6 mm lungime

Cod articol.: 3440236
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 3440236
EAN / GTIN 7291075615920
Număr producător 3440236

Descriere

Descriere:

Freză plană, de colț cu WSP, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 15 mm, diametru (DC/DCX) 25 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 6, lungime totală (OAL) 9,5 mm

Caracteristică:

  • Arbor Style SP15
  • Cod de conexiune partea mașinii (CCMS): Tipul discului
  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 15 mm
  • Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 25 mm
  • Diametru (DC/DCX): 25 mm
  • Direcție (HAND): Mâna dreaptă
  • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 6
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 4,6 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): T490 LNMT 0502PNR-RD
  • Lungimea totală (OAL): 9,5 mm
  • Unghi de reglare (KAPR): 90 grade
  • Lungime utilă (LU): 6,75 mm