T490 FM D025-06-SP15-05 90° fréza s tangenciálně namontovanou řeznou destičkou se 4 spirálovitými řeznými hranami o délce 4,6 mm

Artiklové číslo: 3440236
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3440236
EAN / GTIN 7291075615920
Číslo výrobce 3440236

Popis

Popis:

Plošná, rohová fréza s WSP, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 15 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 6, celková délka (OAL) 9,5 mm

Charakteristika:

  • Arbor Style SP15
  • Kód připojení na straně stroje (CCMS): Typ disku
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 15 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 25 mm
  • Průměr (DC/DCX): 25 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 6
  • Maximální délka řezu (APMX): 4,6 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): T490 LNMT 0502PNR-RD
  • Celková délka (OAL): 9,5 mm
  • Úhel nastavení (KAPR): 90 stupňů
  • Užitečná délka (LU): 6,75 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku