Description:
Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Longueur hors tout (OAL) 9.5 mm
Caractéristique(s):
- Arbor Style SP15
- Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 15 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 25 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX): 25 mm
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 6
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 4.6 mm
- Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 0502PNR-RD
- Longueur hors tout (OAL): 9.5 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
- Longueur utile (LU): 6.75 mm