Perie pentru tijă de cupă 70x15x25-6x30 mm S 0,3 mm oțel BASIC

Cod articol.: 34276010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie tip pensulă

Identificare și clasificare

Cod articol 34276010
EAN / GTIN 9003172021546
Număr producător 34276010
L-Număr L50140 2928
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • BASIC

Descriere:

Periile cu roată cupă BASIC pentru polizoare drepte sunt potrivite pentru prelucrarea zonelor greu accesibile de pe piesele de oțel. Instrumentul vă sprijină în lucrările solicitante, cum ar fi îndepărtarea vopselei și a ruginii, curățarea rosturilor de sudură, precum și pentru pregătirea suprafeței și finisarea fină a oțelului. De asemenea, poate fi utilizată pentru a efectua eficient lucrări de debavurare, făcând peria cu cupă de la Tyrolit universal aplicabilă pentru o gamă largă de sarcini. Versiunea SM a periilor ondulate DW previne, de asemenea, coroziunea pe piesa de lucru datorită utilizării firului de oțel alamă.

Caracteristică:

  • Formă: 52T PERII CU CUPĂ PENTRU ARBORE DW
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Linia de produse: BASIC
  • Specificaţie : S 0,3 mm
  • Dimensiuni (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 25 - 6 x 30 mm
  • Diametrul recipientului: 70 mm
  • Concentrație: 15 mm
  • Unealtă pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Unealtă cu aplicabilitate universală și durată de viață bună
  • Potrivit în special pentru zonele greu accesibile datorită formei sale
  • Sârma de oțel placată cu alamă SM previne coroziunea

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea suprafețelor și finisarea fină a oțelului

Material:

  • Oţel

Adaptat pentru:

  • polizor drept

Recomandare:

  • Sârmă ondulată DW pentru lucrări de curățare cum ar fi îndepărtarea vopselei, ruginei, calcarului, incrustațiilor sau pentru debavurare

Caracteristici speciale:
  • Versatilitate în utilizare
  • Durată de viață bună
  • Pentru zonele greu accesibile

Notă:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea suprafețelor și finisarea fină a oțelului