Kartáč s hřídelí 70x15x25-6x30 mm S 0,3 mm ocel BASIC

Artiklové číslo: 34276010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34276010
EAN / GTIN 9003172021546
Číslo výrobce 34276010
L-číslo L50140 2928
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • BASIC

Popis:

Kelímkové kotoučové kartáče BASIC pro přímou brusku jsou vhodné pro opracování těžko přístupných míst na ocelových obrobcích. Podpoří vás při náročných pracích, jako je odstraňování nátěrů a rzi, čištění svárů, ale i při přípravě povrchu a jemném dokončování oceli. Lze jej také použít k efektivnímu odstraňování otřepů, díky čemuž je kelímkový kartáč od společnosti Tyrolit univerzálně použitelný pro širokou škálu úkolů. Vlnité kartáče DW ve verzi SM navíc zabraňují korozi na obrobku díky použití ocelového drátu potaženého mosazí.

Charakteristika:

  • Tvar: KARTÁČE S HŘÍDELÍ 52T DW
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace : S 0,3 mm
  • Rozměry (D x D x V - GE x I): 70 x 15 x 25 - 6 x 30 mm
  • Průměr nádoby: 70 mm
  • Tloušťka: 15 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Univerzálně použitelný nástroj s dobrou životností
  • Díky svému tvaru jsou vhodné zejména pro těžko přístupná místa.
  • Mosazný ocelový drát SM zabraňuje korozi

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, čištění svárů a pro přípravu povrchu a jemné dokončování oceli.

Materiál:

  • Ocel

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Doporučení:

  • Lisovaný drát DW pro čisticí práce, jako je odstraňování nátěrů, rzi, okují, inkrustací nebo pro odstraňování otřepů.

Zvláštnosti:
  • Mnohostranně použitelné
  • Dobrá životnost nástroje
  • Pro těžko přístupná místa

Poznámka:

  • Pro odstraňování rzi, čištění svárů a pro přípravu povrchu a jemné dokončování oceli.