Tyrolit brosse boisseau sur tige 70x15x25-6x30 DW S0,3 mm BASIC acier

Réf.: 34276010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 34276010
EAN / GTIN 9003172021546
Réf. fabricant 34276010
Article hors catalogue L50140 2928
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • BASIC

Description:

  • Les brosses boisseau BASIC pour meuleuse droite conviennent à l'usinage d'endroits difficiles d'accès sur des pièces à usiner en Acier.
  • L'outil vous aide dans les travaux exigeants tels que l'élimination de la couleur et de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, ainsi que pour la préparation de surface et la finition mécanique de l'Acier.
  • De plus, il permet d'effectuer efficacement des travaux d'ébavurage, ce qui rend la brosse boisseau de Tyrolit universelle pour une multitude de tâches.
  • La version SM des brosses ondulées DW empêche en outre la corrosion de la pièce à usiner grâce à l'utilisation de fil d'acier brasé.

Caractéristique(s):

  • Form: 52T DW SHAFT MOUNTED CUP BRUSHES
  • Spécification : S 0,3 mm
  • Dimension (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 25 - 6 x 30 mm
  • Diamètre: 70 mm
  • Epaisseur: 15 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Outil à usage universel avec une bonne durée de vie
  • Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
  • Fil d’acier brasé SM évitant la corrosion

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier

Matière(s):

  • Acier
  • Acier

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les travaux de nettoyage, comme l'élimination de peinture, de rouille, de calamine et d'encrassements, ou pour l'ébarbage

Remarque(s):

  • Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier