NQCH16R-SCHL-22BF-JHP Capăt modular JETCUT modulare cu prindere cu șurub pentru plăcuțele de tăiere SWISSCUT 22 pentru canelare și strunjire pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol.: 3423221
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3423221
EAN / GTIN 7291075480139
Număr producător 3423221
L-Număr L23920 1174

Descriere

Descriere:

Capăt modular JETCUT modulare cu prindere cu șurub pentru plăcuțele de tăiere SWISSCUT 22 pentru canelare și strunjire pe strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 24 mm
  • Lungime totală (OAL): 32.8 mm