NQCH16R-SCHL-22BF-JHP Modulární vyměnitelné hlavičky JETCUT se šroubovým upínáním pro břitové destičky SWISSCUT 22 pro zapichování a soustružení na soustružnických automatech s posuvným vřeteníkem.

Artiklové číslo: 3423221
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3423221
EAN / GTIN 7291075480139
Číslo výrobce 3423221
L-číslo L23920 1174

Popis

Popis:

Frézovací/soustružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 32,8 mm

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 24 mm
  • Celková délka (OAL) 32.8 mm