NQCH16R-SCHL-22BF-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying SWISSCUT Inserts for Grooving and Turning on Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3423221
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie NEOSWISS
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3423221
EAN/GTIN 7291075480139
Nummer fabrikant 3423221
L-nummer L23920 1174

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 32,8 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm
  • Koplengte (links) 24 mm
  • Totale lengte (OAL) 32,8 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "NEOSWISS" Bekijk alles