GIMT 808 IC806 Plăcuţă sinterizate, cu o singură față, pentru canelare și strunjire de adâncituri

Cod articol.: 3419682
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3419682
EAN / GTIN 7291075451948
Număr producător 3419682
L-Număr L24100 333

Descriere

Descriere:

Plăcuţă sinterizate, cu o singură față, pentru canelare și strunjire de adâncituri

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 70 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm