GIMT 808 IC806 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Ranurado y Torneado

Número de artículo: 3419682
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3419682
EAN / GTIN 7291075451948
Número del fabricante 3419682
Número L L24100 333

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 8 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 70 mm
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Ancho de corte (CW) 8 mm