GIMT 808 IC806 Enostranski, sintrani rezalni vložki za zarezovanje in zarezovalno struženje

Št. art.: 3419682
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3419682
EAN/GTIN 7291075451948
Številka proizvajalca 3419682
L-število L24100 333

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za vrezovanje/struženje, širina rezanja (CW) 8 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 70 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Širina reza (CW) 8 mm