Y-SDJCR 08-3S Bară de strunjire pe axa Y cu prindere cu șurub pentru plăcuţă rombică de 55° cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol.: 3404150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3404150
EAN / GTIN 7291075479560
Număr producător 3404150
L-Număr L23990 2055

Descriere

Descriere:

  • Capete de alezare cu WSP
  • Lungime funcțională (LF): 5″
  • Lungime cap (LH): 0,827″.

Caracteristică:

  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lungime funcţională (LF): 5″
  • Lăţimea funcţională (WF): 0″
  • Lungimea capului (LH): 0.827″
  • Diametrul cercului interior (IC): 3/8″
  • Codificare standard a placutei (MIID): DC 3
  • Înălţimea cozii (H): 1/2″
  • Lăţimea cozii (B): 1/2″