Y-SDJCR 08-3S Y-osno držalo z vijačnim vpenjanjem za rombične 55° ploščice s 7° prostim kotom

Št. art.: 3404150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3404150
EAN/GTIN 7291075479560
Številka proizvajalca 3404150
L-število L23990 2055

Opis

Opis:

  • Orodja za struženje s WSP
  • Funkcijska dolžina (LF): 5″
  • Dolžina glave (LH): 0,827″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Funkcijska dolžina (LF): 5″
  • Funkcionalna širina (WF): 0″
  • Dolžina glave (LH): 0.827″
  • Premer vpisanega kroga (IC): 3/8″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): DC 3
  • Višina stebla (H): 1/2″
  • Širina trna (B): 1/2″