HM90 F90AP D2.00-4-.75AMT 90° Cuttere ușoare pentru față care transportă HM90 AP.T 1003 inserții

Cod articol.: 3400994
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3400994
EAN / GTIN 7291075483154
Număr producător 3400994

Descriere

Descriere:

Freză frontală cu WSP, diametru de tăiere, partea mașinii (DCONMS) 3/4″, diametru (DC/DCX) 2″, număr de elemente de tăiere (CICT) 4, diametru butuc (DHUB) 1,65″, lungime totală (OAL) 1.166″

Caracteristică:

  • Stil Arbor A..
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 3/4″
  • Diametru de tăiere (DC): 2″
  • Diametru (DC/DCX): 2″
  • Diametru de tăiere, max. (DCX): 2″
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Numărul corpurilor de tăiere (CICT): 4
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 0,39″
  • Diametru butuc (DHUB): 1,65″
  • Denumire inserție (MIID): HM90 APCT 100302R-PD
  • Lungime totală (OAL): 1.166″
  • Unghi de reglare (KAPR): 90 de grade