Description:
Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″, Cutting Diameter (DC/DCX) 2″, Nombre de dents (CICT) 4, Diamètre moyeu (DHUB) 1.65″, Longueur hors tout (OAL) 1.166″
Caractéristique(s):
- Arbor Style A
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
- Diamètre coupant (DC): 2″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 2″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 4
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
- Diamètre moyeu (DHUB): 1.65″
- Identification plaquette étalon (MIID): HM90 APCT 100302R-PD
- Longueur hors tout (OAL): 1.166″
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees