HM90 F90AP D2.00-4-.75AMT Fresas Huecas Ligeras a 90º para Plaquitas HM90 AP .T 1003

Número de artículo: 3400994
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3400994
EAN / GTIN 7291075483154
Número del fabricante 3400994

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″, Cutting Diameter (DC/DCX) 2″, Número de plaquitas (CICT) 4, Diámetro del núcleo (DHUB) 1.65″, Longitud total (OAL) 1.166″

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.39″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.65″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM90 APCT 100302R-PD
  • Longitud total (OAL): 1.166″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees