Descriere:
Capete modulare de frezare, diametru de tăiere, partea mașinii (DCONMS) 15,4 mm, caracteristicile interfeței T10, diametrul de tăiere (DC) 16 mm, lungimea de tăiere max. (APMX) 1,05 mm, numărul de muchii de tăiere (NOF) 6, lungimea totală (OAL) 32,25 mm
Caracteristică:
- Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): MultiMaster
- Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 15,4 mm
- Caracteristici interfețe T10
- Rază colț (RE): 1 mm
- Diametru de tăiere (DC): 16 mm
- Diametru de tăiere, max. (DCX): 16 mm
- Lungime maximă de tăiere (APMX): 1,05 mm
- Număr de muchii de tăiere (NOF): 6
- Lungime funcție (LF): 20,5 mm
- fz (max): 0,75 mm/dinte
- Lungime totală (OAL): 32,25 mm
- Unghi rampă max. (RMPX): 5 de grade
- Unghi de reglare (KAPR): 97 de grade