MM EFF160S4R2.0-6T10 IC903 FEEDMILL frézovací hlavy s 4 nebo 6 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3398655
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3398655
EAN / GTIN 7291075496864
Číslo výrobce 3398655

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 15,4 mm, vlastnosti rozhraní T10, průměr řezu (DC) 16 mm, délka řezu max. (APMX) 1,05 mm, počet řezných hran (NOF) 6, celková délka (OAL) 32,25 mm

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): MultiMaster
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 15,4 mm
  • Rozhraní obsahuje T10
  • Poloměr rohu (RE): 1 mm
  • Průměr řezu (DC): 16 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 16 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 1,05 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 6
  • Délka funkce (LF): 20,5 mm
  • fz (max.): 0,75 mm/zub
  • celková délka (OAL): 32,25 mm
  • Úhel náběhu max. (RMPX): 5 stupňů
  • Seřizovací úhel (KAPR): 97 stupňů