MM EFF160S4R2.0-6T10 IC903 FEEDMILL têtes de fraisage avec 4 ou 6 arêtes de coupe

Réf.: 3398655
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3398655
EAN / GTIN 7291075496864
Réf. fabricant 3398655

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.4 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.05 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 32.25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 15.4 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T10
  • Rayon (RE): 1 mm
  • Diamètre coupant (DC): 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 16 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.05 mm
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Longueur fonctionnelle (LF): 20.5 mm
  • fz(max): 0.75 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 32.25 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 97 Degrees