BLP D2.00-1,0 trei Flaute complet eficiente 240° Cuttere cu nas cu bile cu adaptare la gaura de coajă

Cod articol.: 3393636
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3393636
EAN / GTIN 7291075482485
Număr producător 3393636

Descriere

Descriere:

Freze de capăt cu WSP, Diametru de tăiere, partea mașinii (DCONMS) 1.909″, diametru (DC/DCX) 2″, număr de elemente de tăiere (CICT) 3, lungime de tăiere max. (APMX) 3,2-1/2″, lungime totală (OAL) 1″

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 1.909″
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Rază colț (RE): 1″
  • Diametru de tăiere (DC): 2″
  • Diametru (DC/DCX): 2″
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Numărul corpurilor de tăiere (CICT): 3
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 1-1/2″
  • Lungime cap (stânga): 1.984″
  • Denumire inserție (MIID): BLR D2.00-QT
  • Lungime totală (OAL): 3,2″