• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BLP D2.00-1.0 Three Flute Fully Effective 240° Ball Nose Cutters with Shell Hole Adaptation

Artikel-Nr.: 3393636
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3393636
EAN / GTIN 7291075482485
Herstellernummer 3393636

Beschreibung

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.909″, Cutting Diameter (DC/DCX) 2″, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 1-1/2″, Longitud total (OAL) 3.2″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.909″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Radio de punta (RE): 1″
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1-1/2″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.984″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): BLR D2.00-QT
  • Longitud total (OAL): 3.2″

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb