BLP D2.00-1,0 pinces coupantes à bout sphérique à 240° entièrement efficaces à trois goujures avec adaptation de trou de coque

Réf.: 3393636
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3393636
EAN / GTIN 7291075482485
Réf. fabricant 3393636

Description

Description:

Fraises deux tailles avec WSP, diamètre du mandrin, côté machine (DCONMS) 1 909″, diamètres (DC/DCX) 2″, nombre d’éléments de coupe (CICT) 3, longueur de coupe max. (APMX) 3,2-1/2″, longueur totale (OAL) 1″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.909″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Rayon (RE): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-1/2″
  • Longueur tête (LH): 1.984″
  • Identification plaquette étalon (MIID): BLR D2.00-QT
  • Longueur hors tout (OAL): 3.2″