• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTSRH 32-5-N 45 mm Durchmesser, Gewindewerkzeug gedrallt

Artikel-Nr.: 3391199
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3391199
EAN / GTIN 7291075447637
Herstellernummer 3391199
L-Nummer L24090 45

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Gesamtlänge (OAL) 130 mm, Nutzlänge (LU) 60 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 32 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Gewindetyp (TTP_DF2) INT
  • Nutzlänge (LU) 60 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen