Brzoizmjenjiva stezna glava, ER-Synchro, ⌀ drške 25 mm, za veličinu ER čahura: 16

Artikl br.: 338198 16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: DIN 1835 B, E
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 50 bara

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje reza navoja M4 − M12
Prihvat ⌀ drške 25 mm
Norma prihvata DIN 1835 B, E
Unutarnje hlađenje da, s maks. 50 bara
Kompenzacija duljine na tlak 0,5 mm
Kompenzacija duljine na vlak 0,5 mm
Vanjski ⌀ D 34 mm
Unutarnji ⌀ d 1 28 mm
Duljina izboja A-dimenzija 75 mm
Vrsta proizvoda Glava za rezanje navoja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 338198 16
EAN / GTIN 4062406511104
Broj proizvođača 338198 16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • S minimalnom duljinom prilagodbe (MDP) i prigušenim elementom.
  • Unutarnji dovod rashladnog sredstva do 50 bara.
  • Povećanje vijeka trajanja ureznika / uvaljivača navoja.

Upotreba:

  • Na obradnim centrima sa sinkronim vretenom.
  • Za izjednačenje razlika koraka ureznika / sinkronog vretena.
  • Za izjednačenje tolerancija koraka ureznika.

Dodatni pribor:

Stezne čahure za ureznike br. art. 309399 i 309447.

Napomena:

Ne odmašćivati brzoizmjenjivu steznu glavu.
Artikli se ne smiju čistiti agresivnim sredstvima za čišćenje ili u ultrazvučnoj kadi. To može oštetiti gumene prstenove i brtve.