Mandrin de taraudage, synchrone ER, ⌀ queue 25 mm, pour taille de pinces de serrage ER: 16

Réf.: 338198 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 50 bars max.
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02502510
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0250 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue DS 25 mm
Longueur de queue LS 45 mm
Interface côté machine Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 1 mm
Diamètre de serrage max. D1 10 mm
Pour type pince de serrage pince de serrage ER
Réf. pinces de serrage 16
Longueur de col A 75 mm
Diamètre extérieur côté outil D 28 mm
Longueur de serrage d’outil min. L3 min 6 mm
Longueur de serrage d’outil max. L3 17,5 mm
Pression max. liquide de refroidissement 50 bar
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrin à pinces
Longueur totale L 132 mm
Hauteur totale H1 34 mm
Largeur totale B1 34 mm
Norme DIN 1835 B; DIN 1835 E
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 338198 16
EAN / GTIN 4062406511104
Réf. fabricant 338198 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec compensation de longueur minimale (CLM), grâce à l’élément amortisseur.
  • Arrosage central interne jusqu’à 50 bars.
  • Augmentation de la durée de vie du taraud/taraud à refouler.

Utilisation:

  • Sur centres d’usinage avec axe synchrone.
  • Pour la compensation des différences de pas entre le taraud et l’axe synchrone.
  • Pour la compensation de tolérances de pas du taraud.

Accessoire(s):

Pinces de taraudage ER 309399 et 309447.

Remarque(s):

Ne pas dégraisser le mandrin de taraudage synchrone.
Ne pas nettoyer les articles avec des produits de nettoyage agressifs ou dans un bain à ultrasons. Les bagues en caoutchouc et les joints risqueraient d’être endommagés.