Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cap de filetare MLA RI 50 bar, PSC 63, Gama de filetare: M1-12

Cod articol.: 338118 M1-12

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Gama de filetare Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 338118 M1-12
Număr producător 338118 M1-12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu compensarea minimă a lungimii (MLA), prin elementul de amortizare.
  • Durabilitatea tarodului cu până la 300 % mai mare.
  • Sistem de răcire internă cu presiune de până la 50 bari.
  • Strângere sigură în capetele cu schimbare rapidă pentru bucşele elastice tip ER.
  • Concentricitate a cozii conice până la < 3 µm.

Aplicaţie:

Pentru centrele de prelucrare cu ax sincron.
  • Pentru compensarea diferenţelor de pas între tarozii de maşină şi axul sincron.
  • Pentru compensarea toleranţelor de pas între tarozi.

Accesorii opţionale:

Bucşe elastice ER, consultaţi Cod 308881 − 309240 (Ref. ER11 / 16 / 25). Bucşe elastice de filetare tip ER cu pătrat, consultaţi Cod 309399 − 309413 (Ref. ER 11 / 16 / 25).
Capete cu schimbare rapidă şi prelungitoare, consultaţi Cod 338120 − 338142.
Pentru şuruburi de tragere, consultaţi Cod 308600 − 308806.
Pentru conducta de răcire pentru fixare tip HSK, consultaţi Cod 309880.
Pentru cheia tubulară pentru fixare tip HSK, consultaţi Cod 309890.

Notă:

Turaţia maximă 4000 min-1.