Versão:
- Com compensação mínima de comprimento (MLA), através de elemento amortecedor.
- Aumento da vida útil da broca de roscar/macho laminador até 300%.
- Fornecimento de refrigerante interno até 50 bar.
- Fixação segura em insertos de troca rápida para pinças de aperto ER.
- Concentricidade cone da haste para cone no inserto < 3 µm.
Vantagem:
Em
centros de processamento com fusos síncronos.- Para compensar as diferenças de passo broca de roscar/fuso síncrono.
- Para compensar as tolerâncias de passo das brocas de roscar.
Acessórios especiais:
Pinças de aperto ER, ver n.º
308881-
309240 (tam. ER11 / 16 / 25). Pinças de aperto para broca de roscar ER com quadrado, ver n.º
309399 -
309413 (tam. ER 11 /16 / 25).
Insertos de troca rápida e extensões, ver n.º
338120 –
338142.
Pino de aperto, ver n.º
308600 −
308806.
Tubo de refrigerante para HSK, ver n.º
309880.
Chave de caixa para HSK, ver n.º
309890.
Nota:
N.º de rotações máximo 4000 rpm.