FFQ4 SOMW 170640T IC808 Plaquettes carrées non réversibles avec 4 arêtes de coupe pour le fraisage forte avance

Réf.: 3378402
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILL4FEED
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3378402
EAN / GTIN 7291075451900
Réf. fabricant 3378402
Article hors catalogue L23970 153

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 18 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.1 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 18 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "MILL4FEED" Afficher tout