• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

MD-MNC 280-119-W5 Corp de găurire interschimbabil cu cap SUMOCHAM în centru și plăcuțe amovibile de tăiere cu trei muchii pe periferie

Cod articol.: 3376043
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 3376043
EAN / GTIN 7291075612486
Număr producător 3376043

Descriere

Descriere:

Corpuri de foraj modulare, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 6,5 mm, diametru de tăiere (DC) 28 mm, cod dimensiune scaun inserție tăietoare (SSC) 11,0

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 6,5 mm
  • Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 28 mm
  • Codul dimensiunii scaunului (SSC): 11,0
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): ICP 119-MNC 4F
  • Lungimea punctului (PL): 3,3 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 30 mm