MD-MNC 280-119-W5 Vyměnitelný vrtací těleso s hlavou SUMOCHAM uprostřed a tříbřitými periferními vyměnitelnými břity

Artiklové číslo: 3376043
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 3376043
EAN / GTIN 7291075612486
Číslo výrobce 3376043

Popis

Popis:

Modulární vrtací těleso, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 6,5 mm, průměr řezného nástroje (DC) 28 mm, kód velikosti sedla řezného nástroje (SSC) 11,0

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6,5 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 28 mm
  • Kód velikosti sedáku (SSC): 11,0
  • Označení řezné destičky (MIID): ICP 119-MNC 4F
  • Délka bodu (PL): 3,3 mm
  • Délka konzoly (LPR): 30 mm