• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MD-MNC 280-119-W5 Auswechselbarer Bohrkörper mit SUMOCHAM-Kopf im Zentrum und dreischneidige Peripherie-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3376043
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3376043
EAN / GTIN 7291075612486
Herstellernummer 3376043

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 28 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6.5 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 28 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 11.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 119-MNC 4F
  • Point Length (PL): 3.3 mm
  • Kraglänge (LPR): 30 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb