AVC-D25-SVMCL-16T Plăcuţă interschimbabilă cu Plăcuţă rombică de 35°, unghi liber de 7° și unghi de atac de 50

Cod articol.: 3373683
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3373683
EAN / GTIN 7291075597554
Număr producător 3373683

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 25 mm, lungime funcțională (LF) 40 mm, Dmin despărțire 35 mm, lungime totală (OAL) 40 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 25 mm
  • Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Direcție (HAND): Mână stângă
  • Lungimea funcției (LF): 40 mm
  • Lățimea funcțională (WF): 13 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): VCMT 160408
  • Dmin despărțire 35 mm
  • Lungimea totală (OAL): 40 mm
  • Unghi axial al greabănului (GAMP): 5 grade
  • Unghi radial al greabănului (GAMF): 3 grade