AVC-D25-SVMCL-16T Zamenljive svedre z 35° rombastimi rezili, 7° prostim kotom in 50° kotom nastavitve

Št. art.: 3373683
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3373683
EAN/GTIN 7291075597554
Številka proizvajalca 3373683

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 25 mm, funkcionalna dolžina (LF) 40 mm, Dmin 35 mm, delovna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 25 mm
  • Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina Thru
  • Smer (HAND): Leva stran
  • Funkcionalna dolžina (LF): 40 mm
  • Funkcionalna širina (WF): 13 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): VCMT 160408
  • Dmin odcepljanja 35 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 40 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 3 stopinj