AVC-D25-SVMCL-16T Verwisselbare boorkoppen met 35° ruitvormige snij-inzetstukken, 7° vrijhoek en 50° instelhoek

Artikelnummer: 3373683
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3373683
EAN/GTIN 7291075597554
Nummer fabrikant 3373683

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstangen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, functionele lengte (LF) 40 mm, Dmin afsteken 35 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 25 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Functionele lengte (LF): 40 mm
  • Functionele breedte (WF): 13 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): VCMT 160408
  • Dmin afsteken 35 mm
  • Totale lengte (OAL): 40 mm
  • Hoek axiaal (GAMP): 5 Graden
  • Hoek radiaal (GAMF): 3 Graden