MM EOB16R3.0R75A26-4T10 IC908 Cap de frezare interschimbabil din carbură în formă de picătură pentru frezarea profilelor 3D pe mașini cu 5 axe

Cod articol: 3363181
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 3363181
EAN / GTIN 7291075431674
Număr producător 3363181
L-Număr L24060 373

Descriere

Descriere:

Cap de frezare interschimbabil din carbură în formă de picătură pentru frezarea profilelor 3D pe mașini cu 5 axe

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Raza la colţ (RE): 3 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3.54 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 16 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 27 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 33.5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.1 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 45.25 mm
  • Unghiul profilului (PRFA): 24 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 78 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate