PICCO R020.0400-40N IC908 Plăcuțe de tăiere cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru canelare axială

Cod articol: 3360937
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3360937
EAN / GTIN 7291075406054
Număr producător 3360937
L-Număr L24030 821

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru canelare axială

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 39 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea părții frontale (a): 6 mm
  • Lungime funcţională (LF): 61 mm