PICCO R020.0400-40N IC908 Tömör furatkések

Cikkszám: 3360937
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3360937
EAN / GTIN 7291075406054
Gyártó száma 3360937
L-szám L24030 821

Leírás

Leírás:

Tömörkeményfém vágóbetétek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, fúróhegy szélesség (a) 6 mm, funkcionális hossz (LF) 61 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 39 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 61 mm