• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PICCO R020.0400-40N IC908 Mini-Cuchillas con Conducto de Refrigeración Interna para Ranurado Frontal Profundo

Número de artículo: 3360937
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3360937
EAN / GTIN 7291075406054
Número del fabricante 3360937
Número L L24030 821

Descripción

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Front End Width (a) 6 mm, Longitud funcional (LF) 61 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 39 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 6 mm
  • Longitud funcional (LF) 61 mm