{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0140 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii | 14 mm | |
| Lungimea cozii | 105 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Diametru de prindere min. | 6 mm | |
| Diametru de prindere max. | 6 mm | |
| Lungime activă | 137 mm | |
| Compensarea lungimii presiune | 0,2 mm | |
| Compensarea lungimii cursă | 0,2 mm | |
| Forma | lung | |
| Echilibrare pendul | da | |
| Potrivit pentru filetare | ja | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Mandrină cu schimbare rapidă | |
| Lungimea totală | 145 mm | |
| Înălţimea totală | 14 mm | |
| Lăţimea totală | 14 mm | |
| Standard | DIN 1835 E | |
| Material | Oţel de cementare | |
| Suprafeţe tratate | rectificat | |
| Greutate | 0,161 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 335725 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197801616 | |
| Număr producător | 335725 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |