{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior D | 12 mm | |
Lungime activă A | 136 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Gamă de prindere d | 4,5 mm | |
Lungimea totală L | 145 mm | |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |
Cod articol | 335725 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197801623 |