Element Weldon cu compensare, lung, Pentru ⌀ nominal d: 3,5mm

Cod articol.: 335725 3,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ nominal d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0120 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 12 mm
Lungimea cozii 104 mm
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. 3,5 mm
Diametru de prindere max. 3,5 mm
Lungime activă 136 mm
Compensarea lungimii presiune 0,2 mm
Compensarea lungimii cursă 0,2 mm
Forma lung
Echilibrare pendul da
Potrivit pentru filetare ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină cu schimbare rapidă
Lungimea totală 145 mm
Înălţimea totală 12 mm
Lăţimea totală 12 mm
Standard DIN 1835 E
Material Oţel de cementare
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 0,12 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 335725 3,5
EAN / GTIN 4045197801647
Număr producător 335725 3,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport cilindric călit şi rectificat cu cuplaj cu schimbare rapidă. Pătrat interior pentru prinderea tarozilor resp. transmiterea momentului. Mecanismul de prindere împiedică extragerea tarodului.
Compensare la întindere / compresiune câte 0,2 mm deasupra elementului de compensare. Prinderea elementului Weldon fie deasupra suprafeţei de antrenare, fie deasupra elementului de compensare.

Avantaj:

  • Soluţie la un preţ atrăgător.
  • Execuţie stabilă, subţire.
  • Variaţii ale lungimii de prindere, resp. adâncimii de prelucrare.

Aplicaţie:

Pentru prinderea tarozilor, printre altele, într-o mandrină Weldon.

Accesorii opţionale:

Element de compensare Cod 335730.

Notă:

Funcţie de compensare minimă numai în combinaţie cu Cod 300415 şi 335730. La mandrină Weldon standard este posibilă numai strângere rigidă, consultaţi Cod 335740.