Prvek Weldon s vyrovnáním, dlouhý, Pro jmenovitý ⌀ d: 6mm

Artiklové číslo: 335725 6
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
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro jmenovitý ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01401015
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 14 mm; 6 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 14 mm; 6 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Weldonelement mit Ausgleich, lang
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 6 mm
Upínací průměr max. D1 6 mm
Nepodepřená délka A 137 mm
Délkové vyrovnání tlak 0,2 mm
Délkové vyrovnání tah 0,2 mm
Konstrukce dlouhá; Úzké
Vhodné pro řezání závitů ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Rychlovýměnné upínače
Celková délka L 145 mm
Vnitřní chlazení je možné ne
Materiál ocel
Povrchová úprava broušeno; kalené
Hmotnost 0,161 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 335725 6
EAN / GTIN 4045197801616
Číslo výrobce 335725 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kalený a broušený válcový držák s rychlovýměnnou spojkou. Vnitřní 4hran pro upínání závitníků, popř. přenos točivého momentu. Svěrný mechanismus brání vytažení závitníku.
Vyrovnání tahu/tlaku vždy o 0,2 mm nad vyrovnávací prvek. Sevření prvku Weldon buď pomocí unášecí plochy, nebo vyrovnávacího prvku.

Výhoda:

  • Cenově lákavé řešení.
  • Stabilní, úzké provedení.
  • Variace upínacích délek, popř. délek vyložení.

Použití:

Pro upínání závitníku apod. do sklíčidla Weldon.

Zvláštní příslušenství:

Vyrovnávací prvek č. 335730.

Poznámka:

Funkce minimálního vyrovnání pouze v kombinaci s č. 300415 a 335730. U standardního sklíčidla Weldon je možné jen pevné upnutí, viz č. 335740.