Prvek Weldon s vyrovnáním, dlouhý, Pro jmenovitý ⌀ d: 4,5mm

Artiklové číslo: 335725 4,5
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro jmenovitý ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01201015
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm; 4,5 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr stopky DS 12 mm; 4,5 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Weldonelement mit Ausgleich, lang
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 4,5 mm
Upínací průměr max. D1 4,5 mm
Nepodepřená délka A 136 mm
Délkové vyrovnání tlak 0,2 mm
Délkové vyrovnání tah 0,2 mm
Konstrukce dlouhá; Úzké
Vhodné pro řezání závitů ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Rychlovýměnné upínače
Celková délka L 145 mm
Vnitřní chlazení je možné ne
Materiál ocel
Povrchová úprava broušeno; kalené
Hmotnost 0,118 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 335725 4,5
EAN / GTIN 4045197801623
Číslo výrobce 335725 4,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kalený a broušený válcový držák s rychlovýměnnou spojkou. Vnitřní 4hran pro upínání závitníků, popř. přenos točivého momentu. Svěrný mechanismus brání vytažení závitníku.
Vyrovnání tahu/tlaku vždy o 0,2 mm nad vyrovnávací prvek. Sevření prvku Weldon buď pomocí unášecí plochy, nebo vyrovnávacího prvku.

Výhoda:

  • Cenově lákavé řešení.
  • Stabilní, úzké provedení.
  • Variace upínacích délek, popř. délek vyložení.

Použití:

Pro upínání závitníku apod. do sklíčidla Weldon.

Zvláštní příslušenství:

Vyrovnávací prvek č. 335730.

Poznámka:

Funkce minimálního vyrovnání pouze v kombinaci s č. 300415 a 335730. U standardního sklíčidla Weldon je možné jen pevné upnutí, viz č. 335740.