{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico; Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01201015 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 12 mm; 3,5 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Diámetro del mango DS | 12 mm; 3,5 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Denominación del fabricante | Weldonelement mit Ausgleich, lang | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Mango cilíndrico | |
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo | Mango cilíndrico | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 3,5 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 3,5 mm | |
| Longitud de alcance A | 136 mm | |
| Compensación de longitud compresión | 0,2 mm | |
| Compensación de longitud tracción | 0,2 mm | |
| Forma constructiva | Delgado/a; largo/a | |
| Apto para macho para roscar | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Mandrinos de cambio rápido | |
| Longitud total L | 145 mm | |
| Posibilidad de refrigeración interior | no | |
| Material | acero | |
| Tratamiento de la superficie | material endurecido; rectificado/a | |
| Peso | 0,12 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 335725 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197801647 | |
| Número del fabricante | 335725 3,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |