SD FM D1.50-375D-SP17 SD FM D1.50-375D-SP17 IC908 Plăcuţă interschimbabilă de frezare cu fața din carbură

Cod articol.: 3348202
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3348202
EAN / GTIN 7291075395853
Număr producător 3348202
L-Număr L24060 718

Descriere

Descriere:

D1.50-375D-SP17 IC908 Plăcuţă interschimbabilă de frezare cu fața din carbură

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.669″
  • Raza la colţ (RE): 0.0157″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3/8″
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 0.385″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 10
  • Lungime funcţională (LF): 0.393″
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.006 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 0.393″