• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD FM D1.50-375D-SP17 IC908 Modulare Vollhartmetall-Planfräsköpfe

Artikel-Nr.: 3348202
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie T-FACE
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3348202
EAN / GTIN 7291075395853
Herstellernummer 3348202
L-Nummer L24060 718

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.669″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/2″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 3/8″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 10 ,Gesamtlänge (OAL) 0.393″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.669″
  • Eckenradius (RE): 0.0157″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3/8″
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 0.385″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 10
  • Funktionslänge (LF): 0.393″
  • fz (max): 0.006 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 0.393″