SD FM D1.50-375D-SP17 IC908 Výměnné čelní frézovací hlavice z tvrdokovu

Artiklové číslo: 3348202
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3348202
EAN / GTIN 7291075395853
Číslo výrobce 3348202
L-číslo L24060 718

Popis

Popis:

Solid End Mill Heads, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,669″, Cutting Diameter (DC) 3-1/2″, Depth of Cut maximum (APMX) 1/8″, Flute Count (NOF) 10, Celková délka (OAL) 0,393″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.669″
  • Polomer rohu (RE): 0.0157″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/8″
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1): 0.385″
  • Pocet drážek (NOF): 10
  • Funkcní délka (LF): 0.393″
  • fz(max): 0.006 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 0.393″